EATON - EAOEFXN524 CMT360 RIVELATORE TERMICO CONVENZ. 77?C - EFXN524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione primaria - Batteria
Temperatura di reazione del sensore - 77 °C
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018986962521
Codice prodotto
EAOEFXN524
Cod. produttore
EFXN524
Produttore
EAO
Principio di funzionamento:
Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione primaria:
Batteria
Temperatura di reazione del sensore:
77 °C
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
100 mm
Numero RAL (affine):
9003
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza / Profondità:
44 mm









