AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOEF355 EF355 355AMP 415V AC INDUSTRIAL

EATON
copiacopia
EATON - EAOEF355 EF355 355AMP 415V AC INDUSTRIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 355 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590019095

Codice prodotto

EAOEF355

Cod. produttore

EF355

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

355 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 355 A, AC 415 V, BS88/C1, 38 x 209 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA