AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOEBMCBL240 EATON 1,8M CABLE 240V EBM

EATON
copiacopia
EATON - EAOEBMCBL240 EATON 1,8M CABLE 240V EBM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di cablaggio

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 330 mm

  • Altezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172039835

Codice prodotto

EAOEBMCBL240

Cod. produttore

EBMCBL240

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di cablaggio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

330 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

500 mm

Kabel für das Erweiterungs-Batteriemodul für Eaton 9PX.