EATON - EAOCMIO353 MODULO 1 INGRESSO E 1 USCITA RELE A 230 - CMIO353
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 180 mm
Lunghezza - 60 mm
Profondità - 60 mm
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018986387997
Codice prodotto
EAOCMIO353
Cod. produttore
CMIO353
Produttore
EAO
Larghezza:
180 mm
Lunghezza:
60 mm
Profondità:
60 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
7035
L’unità relè a 230 Vca analogica (CMIO353) consente una semplice interfaccia tra il sistema di rivelazione incendio ed altre apparecchiature quali i sistemi di chiamata infermieri o i sistemi di controllo accessi. La capacità dell’unità di commutare in uscita l’alimentazione di rete la rende altresì ideale per il controllo di impianti oppure per fermi porta alimentati dalla rete. L’ingresso è monitorato per circuito aperto e per corto circuito e pertanto può essere utilizzato per applicazioni di ingresso incendio quali il monitoraggio di interruttori per ugelli sprinkler. Caratteristiche: • Certificato secondo EN54 • Autoindirizzamento • Circuito isolatore incorporato• Indirizzo singolo • Unità relè con alimentazione di rete • Ingresso monitorato per circuito aperto e corto circuito.


