EATON - EAOCIT420 MODULO ANALISI GAS 4 ? 20MA SENZA RELE - CIT420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 147 mm
Lunghezza - 57 mm
Profondità - 57 mm
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018986760912
Codice prodotto
EAOCIT420
Cod. produttore
CIT420
Produttore
EAO
Larghezza:
147 mm
Lunghezza:
57 mm
Profondità:
57 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
7035
Modulo Ingresso Proporzionale Analogico CIT420. Il modulo ingresso proporzionale analogico da 4 a 20mA CIT420 e CIT420R sono progettati per interfacciarsi con moduli di rivelazione gas e sono compatibili con le centrali analogiche Eaton Fire Systems. Caratteristiche : • Certificato secondo EN54 • Autoindirizzamento • Modulo isolatore incorporato • Indirizzo singolo • Ingresso proporzionale 4-20mA • Ideale per integrare rivelatori di gas • 3 uscite a tensione zero per ciascuno dei 3 livelli di allarme (opzionale).


