EATON - EAOCIOP4 SCHEDA RELE 4 INGRESSI 4 USCITE - CIOP4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 252 mm
Lunghezza - 88 mm
Profondità - 88 mm
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018987028370
Codice prodotto
EAOCIOP4
Cod. produttore
CIOP4
Produttore
EAO
Larghezza:
252 mm
Lunghezza:
88 mm
Profondità:
88 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
7035
Scheda a Relè 4 Ingressi + 4 Uscite. Scheda a rele' adatta per la commutazione a bassissima tensione (massimo 24 Vcc a 1A), attraverso un set di contatti relè interdipendenti. Ciascuna uscita può essere programmata per una seriedi attivazioni quali disattivazione, guasto, incendio, prova pannello, prova preallarme zona, apparecchiature di controllo incendio, apparecchiature di protezione incendio e reset con un massimo di 16 fonti di attivazione diverse per ciascuna uscita. La fonte di attivazione può essere globale, per centrale, per circuito, per zona o per indirizzo.



