AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOCHM3DNU CHM3DNU PORTA-FUS, 30 A, 10X38 , 3P+N

EATON
copiacopia
EATON - EAOCHM3DNU CHM3DNU PORTA-FUS, 30 A, 10X38 , 3P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712362634

Codice prodotto

EAOCHM3DNU

Cod. produttore

CHM3DNU

Produttore

EAO

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

45.1 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 3P + neutro, UL, IEC, montaggio su guida DIN, Modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzarealtri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, per microfusibili, IEC, cULus, CCC, CSA, UR