AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOCHM1DU CHM1DU PORTA-FUS, 32 A, 10X38 , 1P

EATON
copiacopia
EATON - EAOCHM1DU CHM1DU PORTA-FUS, 32 A, 10X38 , 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712362597

Codice prodotto

EAOCHM1DU

Cod. produttore

CHM1DU

Produttore

EAO

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P, UL, IEC, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, per microfusibili, IEC, cULus, CCC, CSA, UR