AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOCHCC3DU CHCC3DU BASE 10X38 30A 600VACDC 3P CLAS.

EATON
copiacopia
EATON - EAOCHCC3DU CHCC3DU BASE 10X38 30A 600VACDC 3P CLAS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712362696

Codice prodotto

EAOCHCC3DU

Cod. produttore

CHCC3DU

Produttore

EAO

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Portafusibile, Bassatensione, 30A, AC600V, 10x38mm, CC, 3P, UL, montaggio su guida DIN.