AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOCH60J3I CH60J3I 60AJ INDICATOR FUSEHOLDER 3 POLE

EATON
copiacopia
EATON - EAOCH60J3I CH60J3I 60AJ INDICATOR FUSEHOLDER 3 POLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 60 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5027590161923

Codice prodotto

EAOCH60J3I

Cod. produttore

CH60J3I

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

60 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 60 A, AC 600 V, DC 600 V, UL Class J, 120 x 83 x 125 mm, 3P, UL, CSA, Lampada al neon, Realizzazione quadri elettrici di comando, UL 512, IP20, potere di apertura 200 kA