AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOCF3000PRGIT PANNELLO SINOTTICO PASSIVO PER LOOP - CF3000PRGIT

EATON
copiacopia
EATON - EAOCF3000PRGIT PANNELLO SINOTTICO PASSIVO PER LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 0

  • Con collegamento radio - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione di emergenza integrata -

  • Adatto per collegamento bus -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986962347

Codice prodotto

EAOCF3000PRGIT

Cod. produttore

CF3000PRGIT

Produttore

EAO

Numero di zone:

0

Con collegamento radio:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

332 mm

Larghezza:

270 mm

Indirizzabile:

Profondità:

92 mm

Con alimentatore:

no

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

24 V

Pannello Sinottico Passivo analogico per collegamento al loop. Il pannello sinottico CF3000PR può essere programmato attraverso il suo display per risultare totalmente passivo (solo visualizzazione) oppure semipassivo (con parziale controllo del sistema). Quando è collegato ad un circuito, il pannello sinottico visualizza il testo informativo del sistema inviato dalla centrale collegata e fornisce l’indicazione di incendio, comprensiva del numero della centrale di rete collegata che ha rilevato l’incendio. Il pannello sinottico CF3000PR richiede solo la programmazione delle informazioni di testo locali. Oltre al display LCD retroilluminato 2x40 del menu principale del pannello sinottico, per visualizzare le informazioni sullo stato del sistema, dispone anche di 6 LED di controllo (presenza rete, allarme, guasto, disabilitato, test in corso e scorrimento).