AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOCF30002GIT CENT INDIR 2 LOOP ESPAND A4 TOUCHSCREEN - CF30002GIT

EATON
copiacopia
EATON - EAOCF30002GIT CENT INDIR 2 LOOP ESPAND A4 TOUCHSCREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 96

  • Con collegamento radio - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di indirizzi rivelatore - 200

  • Alimentazione di emergenza integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986962316

Codice prodotto

EAOCF30002GIT

Cod. produttore

CF30002GIT

Produttore

EAO

Numero di zone:

96

Con collegamento radio:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di indirizzi rivelatore:

200

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

Interfaccia esterna:

Altezza:

397 mm

Larghezza:

497 mm

Indirizzabile:

Profondità:

180 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

4

Numero di uscite per segnalatori ottici:

4

Con alimentatore:

no

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

24 V

Centrale analogica a 2/4 loop. La centrale analogica CF3000 dalle alte prestazioni è disponibile in configurazione a 2 loop espandibile a 4. Questa centrale combina funzionalità sofisticate con un semplice utilizzo ed un design esteticamente gradevole. L’ampia capacità, la possibilità di supportare una programmazione complessa di causa ed effetto ed un’ampia gamma di funzioni controllabili dall’utente rendono il sistema compatibile per l’utilizzo in ogni installazione, dalla protezione degli edifici ai grandi complessi ad uso commerciale. Le centrale CF3000 utilizza un software di autoindirizzamento per minimizzare il tempo di installazione ed eliminare il rischio di errori generati con l’indirizzamento manuale. Puo’ operare come centrale indipendente ocome parte di un sistema collegato in rete. Dispone di potenti opzioni di programmazione che consentono la gestione in locale o la trasmissione in rete dei messaggi di allarme. È disponibile un’ampia gamma di apparecchiature ausiliarie analogiche, in grado di operare con la centrale CF3000. Tutti i dispositivi analogici Eaton Fire Systems, sono dotati di circuito isolatore incorporato per la protezione contro i corto circuiti. Vantaggi: • Interfaccia utente Touch Screen • Estrema versatilità • Ampia gamma di accessori • Sistema causa-effetto semplice da programmare con il software di gestione.