AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOCCP-1-DCM CCP-1-DCM COMP CIRC PROTEC 1POLE 10X38MM

EATON
copiacopia
EATON - EAOCCP-1-DCM CCP-1-DCM COMP CIRC PROTEC 1POLE 10X38MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 30 A

  • Numero di poli - 1

  • Adatto per fusibili - Altri

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Levetta

Confezione

  • 12 PZ

EAN

0051712158138

Codice prodotto

EAOCCP-1-DCM

Cod. produttore

CCP-1-DCM

Produttore

EAO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

30 A

Numero di poli:

1

Adatto per fusibili:

Altri

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

12 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

10 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Controllo, Sezionatore protetto, Bassa tensione, 30 A, DC 80 V, UL midget, IEC 10 x 38, DC23A, 1P, UL, IEC, cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, UL 508, IP20, potere di apertura 10 kA