AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOCBG370WP CBG370/WP PULS IND EST(EX-4950012FUL-043 - CBG370WP

EATON
copiacopia
EATON - EAOCBG370WP CBG370/WP PULS IND EST(EX-4950012FUL-043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)

  • Sistema radio - no

  • Con vetro di protezione -

  • Colore - Rosso

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986471436

Codice prodotto

EAOCBG370WP

Cod. produttore

CBG370WP

Produttore

EAO

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Allarme antincendio (rosso)

Sistema radio:

no

Con vetro di protezione:

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Altezza:

57 mm

Larghezza:

87 mm

Profondità:

87 mm

Con etichetta di protezione (in carta):

no

Numero di poli:

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Pulsante d'allarme autoindirizzato. IP65 da esterno• Modulo isolatore incorporato• Indirizzo singolo• Rapido inserimento a scatto del coperchio• LED di stato ad alta visibilità• Ampia gamma di accessori• Terminali a morsetti