AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOCASB393 CASB393 - SIRENA CON LAMP IND DA INTERNO - CASB393

EATON
copiacopia
EATON - EAOCASB393 CASB393 - SIRENA CON LAMP IND DA INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Colore della calotta - Neutro

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987126410

Codice prodotto

EAOCASB393

Cod. produttore

CASB393

Produttore

EAO

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Colore della calotta:

Neutro

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce flash

Volume:

100 dB

Grado di protezione (IP):

IP42

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

0.308 W

Corrente assorbita:

0.011 A

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con contatto:

no

Frequenza del segnale sonoro:

0.5...1.2 kHz

Conforme a EN54-23:

Le nuove sirene indirizzate con lampeggiatore CASB393 sono progettate per indicare uno stato di allarme all’interno di impianti di rivelazione incendio. Sono disponibili in due varianti: versione standard (CASB393) per installazioni in ambienti interni eversione stagna (CASB393WP) con grado di protezione IP66, ideale per installazioni in ambienti esterni. I nuovi dispositivi CASB393 non richiedono alimentazione esterna in quanto alimentati direttamente dal loop del sistema. Entrambi i dispositivi sono classificati come VAD “Open class” e dispongono di certificazione EN54-3 (parte acustica), EN54-23 (parte ottica) e EN54-17 (isolatore di corto circuito).