AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOC22M8 C22M8 22X58, AM, 8A, 690VAC

EATON
copiacopia
EATON - EAOC22M8 C22M8 22X58, AM, 8A, 690VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590123754

Codice prodotto

EAOC22M8

Cod. produttore

C22M8

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

80 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.73 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 8 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, aM, IEC, cilindrico, protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2