AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOC10M25 C10M25 10X38, AM, 25A, 400VAC

EATON
copiacopia
EATON - EAOC10M25 C10M25 10X38, AM, 25A, 400VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590058872

Codice prodotto

EAOC10M25

Cod. produttore

C10M25

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.4 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 25 A, AC 400 V, 10 x 38 mm, aM, IEC, cilindrico, protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2