AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOBB3P100M6 BB3P100M6 THREE PHASE BB, 100A, 6 PINS, - BB3P100M6

EATON
copiacopia
EATON - EAOBB3P100M6 BB3P100M6 THREE PHASE BB, 100A, 6 PINS,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 6

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712366038

Codice prodotto

EAOBB3P100M6

Cod. produttore

BB3P100M6

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

6

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Lunghezza:

104 mm

Adatto per numero di dispositivi:

6

Passo modulare:

17.8 mm

Sezione:

25 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

600 V

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

10 kA

BB3P100M6 THREE PHASE BB, 100A, 6 PINS, ASS