AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9SX1000IR EATON 9SX 1000I RACK2U

EATON
copiacopia
EATON - EAO9SX1000IR EATON 9SX 1000I RACK2U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 900 W

  • Potenza apparente in uscita - 1000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 16.5 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172090959

Codice prodotto

EAO9SX1000IR

Cod. produttore

9SX1000IR

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

900 W

Potenza apparente in uscita:

1000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

16.5 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

120...276 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

200...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

438 mm

Altezza:

86.5 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

15.7 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

89 %

Efficienza in modalità eco:

95 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Eaton 9SX UPS, 1000 VA, 900 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Rack, 2U