AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9PXEBM72RT2U EATON 9PX EBM 72V RT2U

EATON
copiacopia
EATON - EAO9PXEBM72RT2U EATON 9PX EBM 72V RT2U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 605 mm

  • Altezza - 86.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172081605

Codice prodotto

EAO9PXEBM72RT2U

Cod. produttore

9PXEBM72RT2U

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

605 mm

Altezza:

86.5 mm

Profondità:

440 mm

EATON 9PX EBM 72V RT2U