AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9E2000I EATON 9E 2000I

EATON
copiacopia
EATON - EAO9E2000I EATON 9E 2000I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1600 W

  • Potenza apparente in uscita - 2000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 16 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0786689166571

Codice prodotto

EAO9E2000I

Cod. produttore

9E2000I

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

1600 W

Potenza apparente in uscita:

2000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

16 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

100...300 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

450 mm

Altezza:

86.5 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

15.8 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.8

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

91 %

Efficienza in modalità eco:

97.5 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Eaton 9E - CaratteristicheTopologia online a doppia conversioneInterfaccia utente intuitiva con un pannello LCD che fornisce, su un singolo schermo, informazioni chiare sullo stato dell'UPSUPS affidabile a un prezzo interessanteFornisce più potenza reale (watt) per proteggere più apparecchiature con un fattore di potenza di 0,8Il bypass interno e il bypass di manutenzione sono disponibili come standard per la continuità del servizioIngresso combinato (3: 1 e 1: 1) su 10kVA, 15kVA, 20 kVALunga autonomia con un massimo di 4 armadi EBM opzionaliDurata extra lunga disponibile con modelli XL da 3kVA, 10kVA e 20kVAModelli XL con compressore interno per un'autonomia extra-lungaComunicazione tramite USB, seriale RS232 o in rete con una schedadi comunicazione opzionale (scheda di rete, ModBus / Jbus o contatti / schede seriali)Compatibile con ambienti virtuali (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)Conformità CE certificata da laboratorio esterno (rapporto CB del TUV)