AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9702-3103-00P DG1-34038FB-C54C INV 18,5/22 KW, 38/46A

EATON
copiacopia
EATON - EAO9702-3103-00P DG1-34038FB-C54C INV 18,5/22 KW, 38/46A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...500 V

  • Frequenza di uscita massima - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 38 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 22 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081710881

Codice prodotto

EAO9702-3103-00P

Cod. produttore

9702-3103-00P

Produttore

EAO

Tensione di rete:

380...500 V

Frequenza di uscita massima:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

38 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di ingressi digitali:

8

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

500 V

Sostiene protocollo CAN:

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

18.5 kW

Numero di uscite analogiche:

2

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

10 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

265.1 mm

Altezza:

558 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

204.6 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

Convertitore di frequenza, Rilevatore tipo: DG1, Tensione nominale d'impiego: Ue = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 38 A, Nota: Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 1 - 12 kHz ed una temperatura ambiente di +50°C per 150% sovraccarico e +40 °C per 110% sovraccarico, Corrente nominale d'impiego per 110 % sovraccarico: Ie = 46 A, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min-1 a 50 Hz o 1800 min-1 a 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 400 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 18.5 kW, 110 % sovraccarico: P = 22 kW, 150 % sovraccarico: IM = 36 A, 110 % sovraccarico: IM = 41 A, Potenza motore assegnata Nota: a 500 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 22 kW, 110 % sovraccarico: P = 30 kW, 150 % sovraccarico: IM = 33 A, 110 % sovraccarico: IM = 44 A, Potenza motore assegnata Nota:a 480 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 25 HP, 110 % sovraccarico: P = 30 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 34 A, 110 % sovraccarico: IM = 40 A, Grado di protezione: IP54/NEMA12, Interfacce/bus di campo (incorporate): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, Collegamento bus di campo (opzionale): Profibus, CAN, DeviceNet, rispetto a ProfiNet, SmartWire-DT, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Display grafico a più righe, Chopper frenatura, Induttanza circuito intermedio, Grandezza: FS3, Collegamento a SmartWire-DT: con modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5