AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO910187FULL-0198 CENT INDIR 2 LOOP CON BAT INCL(EXCF2000G - 910187FULL-0198

EATON
copiacopia
EATON - EAO910187FULL-0198 CENT INDIR 2 LOOP CON BAT INCL(EXCF2000G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 32

  • Con collegamento radio - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di indirizzi rivelatore - 200

  • Alimentazione di emergenza integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986870772

Codice prodotto

EAO910187FULL-0198

Cod. produttore

910187FULL-0198

Produttore

EAO

Numero di zone:

32

Con collegamento radio:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di indirizzi rivelatore:

200

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

no

Interfaccia esterna:

Altezza:

400 mm

Larghezza:

320 mm

Indirizzabile:

Profondità:

170 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

4

Numero di uscite per segnalatori ottici:

4

Con alimentatore:

no

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

24 V

La centrale Eaton CF2000 è un pannello di controllo “Entry Level” indirizzabile che può essere configurato per il funzionamento con 1 o 2 loop, ed è certificato EN54 parte 2 e parte 4. Il pannello ha un display grafico, che fornisce una semplice ed intuitiva interfaccia per l’utente finale. Con la capacità della CF2000 di sostenere la programmazione “causa ed effetto” e la programmazione di una serie di funzioni controllabili dall’utente, rende il pannello adatto per una vasta gamma di progetti, dai piccoli magazzini alle piccole/medie palazzine uffici così come molte piccole applicazioni industriali. Come con tutti i pannelli indirizzabili intelligenti Eaton, la centrale CF2000 usa l’indirizzamento automatico “soft addressing” per ridurre al minimo i tempi di installazione e rimuovere il rischio di errori spesso associati a molte forme di indirizzamento manuale. La centrale viene venduta completa di due batterie tampone da 12V@7Ah.