AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO907770 T0-6-SOND*/E COMM. A CAMME SPECIALE

EATON
copiacopia
EATON - EAO907770 T0-6-SOND*/E COMM. A CAMME SPECIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Numero di poli - 0

  • Versione come interruttore generale - no

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076276620

Codice prodotto

EAO907770

Cod. produttore

907770

Produttore

EAO

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Numero di poli:

0

Versione come interruttore generale:

no

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Potenza di commutazione a 400 V:

5.5 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

13.3 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

20 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

6 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0.32 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

5.5 kW

Tipo di protezione (NEMA):

12

Motorizzazione integrata:

no

Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular zSonderschaltungenz bzw. zSonderfrontschilderz.