EATON - EAO744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0 CAVO USB PC-INVERTER 3,0MT - 744-A3036-00P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081785100
Codice prodotto
EAO744-A3036-00P
Cod. produttore
744-A3036-00P
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Convertitore d'interfaccia, Rilevatore tipo: DE1, DC1, DA1, Sotto gamma: Convertitore d'interfaccia, Funzione di base: per il collegamento diretto dei convertitori di frequenza a un PC con software drivesConnect, Descrizione: Codificatore d'interfaccia USB/RS485 con cavo di collegamento, RJ45, a 8 poli, con separazione galvanica, Lunghezza: 3 m, utilizzo con: DE1, DE11, DC1, DA1