AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO6D27 6D27 E27/DII, RITARDATO, 6A, 500VAC

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DII

  • Corrente nominale - 6 A

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

  • Tensione nominale - 500 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3838895305415

Codice prodotto

EAO6D27

Cod. produttore

6D27

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

DII

Corrente nominale:

6 A

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Tensione nominale:

500 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Verde

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 500 V, D2, gL/gG, IEC, ritardato, E27, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636