AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO5P1550IRG2 EATON 5P 1550I RACK 1U G2

EATON
copiacopia
EATON - EAO5P1550IRG2 EATON 5P 1550I RACK 1U G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1350 W

  • Potenza apparente in uscita - 1550 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 13.5 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340710322

Codice prodotto

EAO5P1550IRG2

Cod. produttore

5P1550IRG2

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

1350 W

Potenza apparente in uscita:

1550 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

13.5 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

150...294 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

200...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

555 mm

Altezza:

43.2 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

18.7 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

47...70 Hz

Efficienza complessiva:

98.2 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Potenza assorbita:

24 W

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660