AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO5E700UF EATON 5E 700 USB FR G2

EATON
copiacopia
EATON - EAO5E700UF EATON 5E 700 USB FR G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 360 W

  • Potenza apparente in uscita - 700 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tensione di ingresso - 140...300 V

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340704208

Codice prodotto

EAO5E700UF

Cod. produttore

5E700UF

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

360 W

Potenza apparente in uscita:

700 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tensione di ingresso:

140...300 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

195...257 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

100 mm

Profondità:

288 mm

Altezza:

148 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

4.33 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Frequenza di ingresso:

45...63 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Eaton 5E Gen2 UPS USB FR, 700 VA, 360 W, Ingresso: francese, Uscite: (2) francese, Torre