AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO587012FULL-0111X SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI ROSSA IP42

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 4

  • Volume - 97 dB

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore del corpo - Rosso

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054934906251

Codice prodotto

EAO587012FULL-0111X

Cod. produttore

587012FULL-0111X

Produttore

EAO

Numero di toni:

4

Volume:

97 dB

Tipo di corrente:

DC

Colore del corpo:

Rosso

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP21

Materiale (del corpo):

Plastica

Con contatto:

no

Corrente assorbita:

0.015 A

Segnalatore acustico elettronico, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO587012FULL-0111X - SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI ROSSA IP42