EATON - EAO560002FULL-0072 SIRENA DA PANNELLO IP65 BIANCA-SWITCH-V - 560002FULL-0072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 32
Volume - 92 dB
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000003951772
Codice prodotto
EAO560002FULL-0072
Cod. produttore
560002FULL-0072
Produttore
EAO
Numero di toni:
32
Volume:
92 dB
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica
Con contatto:
no
Corrente assorbita:
0.035 A
Allarmi & dispositivi di segnalazione Eaton, Fulleon, Sirena a flangia, Involucro Bianco, Controllo virtuale del volume, Cavi di 240 mm x 3; Impostato sul tono 5 (AF/W/SWITCH/VC)