EATON - EAO400004FIRE-0004X CAPT340 RIVELATORE OTTICO/TERMICO INDIRI - 400004FIRE-0004X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Combinazione
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione primaria - Batteria
Max. Numero collegabile in rete - 200
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018987029537
Codice prodotto
EAO400004FIRE-0004X
Cod. produttore
400004FIRE-0004X
Produttore
EAO
Principio di funzionamento:
Combinazione
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione primaria:
Batteria
Max. Numero collegabile in rete:
200
Temperatura di reazione del sensore:
60 °C
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Rilevatore ottico di fumo:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
43 mm
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
100 mm
Numero RAL (affine):
9003
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza / Profondità:
44 mm


