AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO400003FIRE-0003X CAH330 RIVELATORE TERMICO INDIRIZZATO

EATON
copiacopia
EATON - EAO400003FIRE-0003X CAH330 RIVELATORE TERMICO INDIRIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Temperatura di reazione del sensore - 60 °C

  • Colore - Bianco

  • Rilevatore ottico di fumo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987029520

Codice prodotto

EAO400003FIRE-0003X

Cod. produttore

400003FIRE-0003X

Produttore

EAO

Principio di funzionamento:

Termovelocimetrico (massima temperatura)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Temperatura di reazione del sensore:

60 °C

Colore:

Bianco

Rilevatore ottico di fumo:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

43 mm

Altezza / Profondità:

101 mm

Rilevatore antincendio tipo/modello Eaton Group - 400003FIRE-0003X - CAH330 RIVELATORE TERMICO INDIRIZZATO