AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO400001FULL-0001 RIVELATORE FIRECAT

EATON
copiacopia
EATON - EAO400001FULL-0001 RIVELATORE FIRECAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Batteria

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8714112069740

Codice prodotto

EAO400001FULL-0001

Cod. produttore

400001FULL-0001

Produttore

EAO

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Batteria

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm

Numero RAL (affine):

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza / Profondità:

44 mm

RIVELATORE OTTICO, OTTICO-TERMICO, TERMOVELOCIMETRICOUSCITA RELE'DOPPIO INDICATORE A LEDBASE BLOCCABILE CONTRO LA RIMOZIONE