AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO32NNSF 32NNSF 32A S/LOC F/HOLDER 10 1KG

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Montaggio su sbarre -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590199896

Codice prodotto

EAO32NNSF

Cod. produttore

32NNSF

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Montaggio su sbarre:

Collegamento:

Morsetto a vite

Con contatto aggiuntivo:

no

Sezionabile:

no

Privo di alogeni:

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, collegamento frontale, cartuccia fusibile NSD