AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO302813 BF-UT-2S-5/165-100-E Q.INCASSO 5X33M P.T

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 5

  • Larghezza in numero di moduli - 33

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238179219

Codice prodotto

EAO302813

Cod. produttore

302813

Produttore

EAO

Numero di righe:

5

Larghezza in numero di moduli:

33

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

749.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

918 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

101 mm

Morsettiera di terra:

Larghezza di incasso:

720 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

100 mm

Altezza di incasso:

889 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

Profondità interna:

95 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente ai raggi UV:

no

Centralino da installazione, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO302813 - BF-UT-2S-5 165-100-E Q.INCASSO 5X33M P.T