EATON - EAO302807 BF-U-2S-5/165-100-E Q.INCASSO 5X33M P.CI - 302807

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 5
Larghezza in numero di moduli - 33
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
9010238176850
Codice prodotto
EAO302807
Cod. produttore
302807
Produttore
EAO
Numero di righe:
5
Larghezza in numero di moduli:
33
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
749.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
918 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
101 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di incasso:
720 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
100 mm
Altezza di incasso:
889 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
sì
Profondità interna:
95 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Tipo di porta:
Singolo


