AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO294032 DILK25-11(230V50HZ,240V60HZ) CONT.C 25 K

EATON
copiacopia
EATON - EAO294032 DILK25-11(230V50HZ,240V60HZ) CONT.C 25 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082940324

Codice prodotto

EAO294032

Cod. produttore

294032

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

25 kvar

Per impianti di rifasamento centralizzato con 180 volte picchi di corrente all'inserzione. Attraverso i contatti ausiliari anticipati e le resistenze collegate a filo, i condensatori vengono precaricati e di conseguenza le punte di corrente all'inserzione sono ridotte.