EATON - EAO293626 BFZ-FP-1/BL PANELLO CIECO - 293626

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 20 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 550 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082936266
Codice prodotto
EAO293626
Cod. produttore
293626
Produttore
EAO
Larghezza:
150 mm
Altezza:
20 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
550 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
0 mm
Numero di unità rack:
0
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Frontplatte blind für 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 1 Reihe; Kontaktierung der Metall-Frontplatte durch speziellen Verschluss auf Gehäuse, Stahlblech, polyesterpulverbeschichtet, RAL 9016


