AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO290189 RA-C1-END1 UNITA TERMINALE PER CAVO PIA - 290189

EATON
copiacopia
EATON - EAO290189 RA-C1-END1 UNITA TERMINALE PER CAVO PIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Tipo di connettore - Altri

  • Schermato - no

  • Collegamento - Altri

  • Adatto per cavo tondo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082901899

Codice prodotto

EAO290189

Cod. produttore

290189

Produttore

EAO

Categoria:

Altri

Tipo di connettore:

Altri

Schermato:

no

Collegamento:

Altri

Adatto per cavo tondo:

no

Adatto per conduttori rigidi:

no

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

0...0

Adatto per cavo piatto:

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Terminale; per conduttore piatto