EATON - EAO289017 GSU2 BASE PORTAFUSIBILE 3P 400A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH2
Corrente nominale - 400 A
Numero di poli - 3
Metodo di montaggio - Avvitabile
Montaggio su sbarre - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082890179
Codice prodotto
EAO289017
Cod. produttore
289017
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
NH2
Corrente nominale:
400 A
Numero di poli:
3
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Montaggio su sbarre:
no
Collegamento:
Connettore M10
Con contatto aggiuntivo:
no
Sezionabile:
no
Privo di alogeni:
no