AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO286683 BPZ-FP-600/150-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 1 - 286683

EATON
copiacopia
EATON - EAO286683 BPZ-FP-600/150-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore della copertura - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082866839

Codice prodotto

EAO286683

Cod. produttore

286683

Produttore

EAO

Altezza:

150 mm

Larghezza:

600 mm

Colore della copertura:

Grigio

Pannelli frontali ciechi, BPZ-FP-..-BL, per il montaggio in strutture xEnergy B e xEnergy L. Messa a terra automatica tramite sistema di fissaggio