AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO286682 BPZ-FP-600/100-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 1 - 286682

EATON
copiacopia
EATON - EAO286682 BPZ-FP-600/100-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore della copertura - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082866822

Codice prodotto

EAO286682

Cod. produttore

286682

Produttore

EAO

Altezza:

100 mm

Larghezza:

600 mm

Colore della copertura:

Grigio

Pannelli frontali ciechi, BPZ-FP-..-BL, per il montaggio in strutture xEnergy B e xEnergy L. Messa a terra automatica tramite sistema di fissaggio