AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO286001 PFR-WMA-35 SCHERMO MAGNETICO X PFR-W-35

EATON
copiacopia
EATON - EAO286001 PFR-WMA-35 SCHERMO MAGNETICO X PFR-W-35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale di guasto - 0...0 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Ritardo massimo di risposta - 0 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082860011

Codice prodotto

EAO286001

Cod. produttore

286001

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di guasto:

0...0 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Ritardo massimo di risposta:

0 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tempo di ritardo regolabile:

no

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Nicht UL/CSA approbiert. Erforderlich für Lastkreise mit hohen Einschaltströmen > 4xI n, z. B. Motoren und Kondensatoren. Verwendbar für: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NS1, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4