AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO284649 D02-S/63/3-RS SEZ. FUSIBILE 3P 63A D02

EATON
copiacopia
EATON - EAO284649 D02-S/63/3-RS SEZ. FUSIBILE 3P 63A D02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082846497

Codice prodotto

EAO284649

Cod. produttore

284649

Produttore

EAO

Numero di poli:

3

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

400 V

Sezionatore di potenza D02, inclusa copertura contro i contatti accidentali con piastra di base e frontale, fornitura vuota, senza cappe a vite