EATON - EAO284362 XSWV2008 - 284362
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082843625
Codice prodotto
EAO284362
Cod. produttore
284362
Produttore
EAO
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Larghezza:
720 mm
Altezza:
25 mm
Dimensione modulare (Passo):
12.5 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
0
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


