AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO284358 XSWC2010 PANNEL POST XEL 1000L 2000H

EATON
copiacopia
EATON - EAO284358 XSWC2010 PANNEL POST XEL 1000L 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082843588

Codice prodotto

EAO284358

Cod. produttore

284358

Produttore

EAO

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

1000 mm

Larghezza:

920 mm

Altezza:

25 mm

Dimensione modulare (Passo):

12.5 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

0

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

XSWC2010 PANNEL POST XEL 1000L 2000H