EATON - EAO284311 XSPTC1006 CHIUSURA CIECA XEL 1000L 600P - 284311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 490 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 915 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082843113
Codice prodotto
EAO284311
Cod. produttore
284311
Produttore
EAO
Larghezza:
490 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
915 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no