AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO284305 XSPTC0606 CHIUSURA CIECA XEL 600L 600P - 284305

EATON
copiacopia
EATON - EAO284305 XSPTC0606 CHIUSURA CIECA XEL 600L 600P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082843052

Codice prodotto

EAO284305

Cod. produttore

284305

Produttore

EAO

Larghezza:

500 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

XSPTC0606 CHIUSURA CIECA XEL 600L 600P, grigio