AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO284302 XSPTC0406 CHIUSURA CIECA XEL 425L 600P

EATON
copiacopia
EATON - EAO284302 XSPTC0406 CHIUSURA CIECA XEL 425L 600P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 350 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Profondità - 490 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082843021

Codice prodotto

EAO284302

Cod. produttore

284302

Produttore

EAO

Larghezza:

350 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

490 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

425 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Bodenblech / Dachblech, geschlossen, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 425mm, Tiefe 600mm, RAL 7035