EATON - EAO284301 XLST544 CHIUSURA CIECA XEL 425L 400P - 284301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 350 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082843014
Codice prodotto
EAO284301
Cod. produttore
284301
Produttore
EAO
Larghezza:
300 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
350 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
425 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no